Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7 dílný

Č. pol.: 05051032001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 05051032001
EAN/GTIN 4013288229724
Číslo výrobcu 05051032001

Popis

Popis:

  • Sada bitů pro univerzální použití.
  • Držák bitů s 300 mm dlouhou čepelí a velmi tenkým, uzamykatelným držákem bitů pro dosažení těžko přístupných míst.
  • Díky mimořádně štíhlé konstrukci lze šrouby používat i ve velmi těsných montážních situacích.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a mimořádně ergonomické šroubování.
  • V rukojeti integrovaný zásobník pro uložení bitů.
  • 6 odolných bitů o délce 25 mm (Phillips s křížovou drážkou, Pozidriv, TORX®).
  • Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum.
  • Se šestihrannou ochranou před odkutálením.

Výhoda:

  • S 6 bity v zásobníku: Křížová drážka Phillips, plochá drážka a čtyřhran (Robertson); houževnaté provedení
  • Pro univerzální použití
  • 300 mm dlouhá pevná čepel
  • Držák bitů s velmi štíhlou konstrukcí pro práci v úzkých montážních prostorách
  • Funkce bezpečného přidržení bitu díky zajišťovacímu mechanismu. Se silnými permanentními magnety.

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7 dílný; 2x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bity: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka