Kraftform XXL 2, 12 dílný

Č. pol.: 05051011001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05051011001
EAN/GTIN 4013288144225
Číslo výrobcu 05051011001
Číslo L L60020 2281

Popis

Popis:

  • 12dílná univerzální sada šroubováků.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Částečně s profilem Lasertip: špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky.
  • Tato drsná plocha se doslova ″zakousne″ do hlavy šroubu.
  • Nechtěné vyklouznutí je minulostí.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením dle profilů a vyznačené velikostik jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Výhoda:

  • Pro každé použití vhodné nářadí - sada univerzálních šroubováků
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Se špičkou profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Rozsah dodávky:

  • Kraftform XXL 2, 12 dílný; 1x 350 PH Křížové šroubováky: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ Křížové šroubováky: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 932 A Plochý šroubovák: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 1x 335 Ploché šroubováky: 0.8 x 4 x 100 mm; 3x 367 Šroubováky TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 2x 160 i VDE izolovaný plochý šroubovák: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm; 1x 247 Jednopólová zkoušečka napětí: 0.5 x 3 x 70 mm; 2x Stojánek na šroubováky Kraftform: 190 x 50 mm