Kraftform Kompakt VDE 3060 iS SB, nerezová ocel, 0.6 x 3.5 x 154 mm

Č. pol.: 05033606001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka skrutkovača

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05033606001
    EAN/GTIN 4013288220370
    Číslo výrobcu 05033606001
    Číslo L L60020 5073

    Popis

    Popis:

    • Výměnná čepel VDE z nerezové oceli se zúženým průměrem a integrovanou ochrannou izolací, tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi.
    • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
    • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
    • Průmyslové použití je možné bez omezení.

    Výhoda:

    • S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
    • Lze tak dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
    • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
    • Čepel z nerezové oceli proti nebezpečí cizí rzi
    • Potřebné hodnoty tvrdosti a pevnosti díky vakuovému kalení do ledu

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt VDE 3060 iS SB, nerezová ocel, 0.6 x 3.5 x 154 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka