967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour, TX 30 x 122 mm

Č. pol.: 05024357001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05024357001
EAN/GTIN 4013288172747
Číslo výrobcu 05024357001
Číslo L L60020 3344

Popis

Popis:

  • Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách.
  • Na jedné straně profil TORX® BO: Díra v bitu a čep v šroubu TORX® s dírou zabraňuje nedovolenému povolení.
  • Bezpečnostní šroubování Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX® a TORX® s čepem (BO = díra)
  • S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu
  • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • Otěruvzdorné označení rukojeti
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Rozsah dodávky:

  • 967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour, TX 30 x 122 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka