967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour, TX 27 x 112 mm

Č. pol.: 05024356001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05024356001
    EAN/GTIN 4013288172730
    Číslo výrobcu 05024356001
    Číslo L L60020 3375

    Popis

    Popis:

    • Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách.
    • Na jedné straně profil TORX® BO: Díra v bitu a čep v šroubu TORX® s dírou zabraňuje nedovolenému povolení.
    • Bezpečnostní šroubování Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
    • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
    • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

    Výhoda:

    • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX® a TORX® s čepem (BO = díra)
    • S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu
    • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
    • Otěruvzdorné označení rukojeti
    • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

    Rozsah dodávky:

    • 967 SPKL Zástrčný klíč TORX® BO Multicolour, TX 27 x 112 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka