3167 i VDE Šroubovák TORX®, nerezová ocel, TX 15 x 80 mm

Č. pol.: 05022763001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05022763001
    EAN/GTIN 4013288220134
    Číslo výrobcu 05022763001
    Číslo L L60020 4795

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní šroubovák Kraftform Plus VDE z nerezové oceli.
    • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
    • Průmyslové použití je možné bez omezení.
    • Kusová zkouška šroubováků Kraftform Stainless VDE při 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
    • Bezpečnost i v extrémních provozních podmínkách zaručuje testovaná odolnost proti nárazu za studena při -40 °C.
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
    • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikostik jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí.
    • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

    Výhoda:

    • Izolovaná nerezová čepel pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V pro použití u šroubových spojů z nerezové oceli
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
    • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
    • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
    • Čepel z nerezové oceli proti nebezpečí cizí rzi

    Rozsah dodávky:

    • 3167 i VDE Šroubovák TORX®, nerezová ocel, TX 15 x 80 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka