3167 i VDE Šroubovák TORX®, nerezová ocel, TX 9 x 80 mm

Č. pol.: 05022761001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022761001
EAN/GTIN 4013288220110
Číslo výrobcu 05022761001
Číslo L L60020 4845

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform Plus VDE z nerezové oceli.
  • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.
  • Kusová zkouška šroubováků Kraftform Stainless VDE při 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Bezpečnost i v extrémních provozních podmínkách zaručuje testovaná odolnost proti nárazu za studena při -40 °C.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikostik jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Izolovaná nerezová čepel pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V pro použití u šroubových spojů z nerezové oceli
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Čepel z nerezové oceli proti nebezpečí cizí rzi

Rozsah dodávky:

  • 3167 i VDE Šroubovák TORX®, nerezová ocel, TX 9 x 80 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka