3160 i VDE Plochý šroubovák, nerezová ocel, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Č. pol.: 05022730001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022730001
EAN/GTIN 4013288122148
Číslo výrobcu 05022730001
Číslo L L60020 3796

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform Plus VDE z nerezové oceli.
  • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.
  • Kusová zkouška šroubováků Kraftform Stainless VDE při 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Také při extrémních podmínkách použití je na základě zkoušky pevnosti v rázu při nízkých teplotách až -40 °C zaručena bezpečnost nářadí.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Izolované čepele VDE z nerezové oceli pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi

Rozsah dodávky:

  • 3160 i VDE Plochý šroubovák, nerezová ocel, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka