3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada úhlových klíčů, palcová, nerezová ocel, 9 dílný

Č. pol.: 05022721001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022721001
EAN/GTIN 4013288117281
Číslo výrobcu 05022721001
Číslo L L60020 1953

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních úhlových klíčů na palcové šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera.
  • Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi.
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Včetně praktické brašny s popruhem.

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
  • Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
  • V robustní brašně s popruhem

Rozsah dodávky:

  • 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada úhlových klíčů, palcová, nerezová ocel, 9 dílný; 9x 3950 PKL úhlový klíč, palcový, nerezová ocel: 3/32″x112 mm, 7/64″x119 mm, 1/8″x123 mm, 9/64″x130 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm, 1/4″x185 mm, 5/16″x195 mm, 3/8″x224 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka