950/9 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Multicolour Imperial 3, palcové, BlackLaser, 9 dílný

Č. pol.: 05022641001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 05022641001
    EAN/GTIN 4013288230188
    Číslo výrobcu 05022641001
    Číslo L L60020 5165

    Popis

    Popis:

    • 9 úhlových klíčů s plastovým opláštěním (SPKL) z kulatého materiálu příjemného na dotyk.
    • Opláštění umožňuje práci i při nízkých teplotách a chrání prsty před mrazem.
    • Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému kódování a označení velikosti hned po ruce.
    • Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.
    • Na šrouby s vnitřním šestihranem.
    • Krátké provedení.

    Výhoda:

    • Palcový
    • Sada úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem
    • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
    • Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
    • Otěruvzdorné označení velikosti

    Rozsah dodávky:

    • 950/9 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Multicolour Imperial 3, palcové, BlackLaser, 9 dílný; 9x 950 SPKS Zástrčný klíč Multicolour, palcový, BlackLaser: 5/64″x50 mm, 3/32″x56 mm, 1/8″x63 mm, 5/32″x71 mm, 3/16″x80 mm, 7/32″x90 mm, 1/4″x100 mm, 5/16″x112 mm, 3/8″x125 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka