950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser, 9 dílný

Č. pol.: 05022640001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022640001
EAN/GTIN 4013288219107
Číslo výrobcu 05022640001
Číslo L L60020 4560

Popis

Popis:

  • 9 úhlových klíčů s plastovým, kruhovým opláštěním (SPKL) z materiálu příjemného na dotyk.
  • Opláštění zpříjemňuje práci při nízkých teplotách a chrání prsty.
  • Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému kódování a označení velikosti hned po ruce.
  • Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.
  • Na šrouby s vnitřním šestihranem.

Výhoda:

  • Sada úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
  • Otěruvzdorné označení rukojeti
  • Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Rozsah dodávky:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser, 9 dílný; 9x 950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, palcový, BlackLaser: 3/8″x224 mm, 5/16″x195 mm, 1/4″x185 mm, 7/32″x172 mm, 3/16″x154 mm, 5/32″x137 mm, 1/8″x123 mm, 3/32″x112 mm, 5/64″x101 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka