950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 6 x 172 mm

Č. pol.: 05022612001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022612001
EAN/GTIN 4013288167897
Číslo výrobcu 05022612001
Číslo L L60020 3431

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč Wera s komfortní bužírkou v odpovídající barvě.
  • Díky tomu je nářadí rychle po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách.
  • Profil Hex Plus zajišťuje větší kontaktní plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový účinek na minimum, téměř je eliminováno zničení hlavy šroubu.
  • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
  • Otěruvzdorné označení rukojeti

Rozsah dodávky:

  • 950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 6 x 172 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka