950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí, 8 x 195 mm

Č. pol.: 05022204001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05022204001
    EAN/GTIN 4013288188380
    Číslo výrobcu 05022204001
    Číslo L L60020 3738

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní úhlový klíč Wera s barevným kódováním, komfortním opláštěním bužírkou.
    • Nářadí je díky tomu hned po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách.
    • Profil Hex Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
    • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
    • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
    • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí.
    • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
    • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

    Výhoda:

    • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
    • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
    • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
    • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
    • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí

    Rozsah dodávky:

    • 950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí, 8 x 195 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka