950/9 Hex-Plus 2 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná, 9 dílný

Č. pol.: 05021909001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05021909001
EAN/GTIN 4013288111937
Číslo výrobcu 05021909001
Číslo L L60020 1812

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem.
  • Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.
  • S velmi dlouhými rameny.

Výhoda:

  • Sada úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
  • Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
  • Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Rozsah dodávky:

  • 950/9 Hex-Plus 2 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná, 9 dílný; 9x 950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm