950/9 Hex-Plus 7 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, 9 dílný

Č. pol.: 05021737001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05021737001
    EAN/GTIN 4013288112286
    Číslo výrobcu 05021737001
    Číslo L L60020 1942

    Popis

    Popis:

    • Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem.
    • Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
    • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
    • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
    • Trvalé označení velikosti pro snadné vyhledávání.
    • V praktickém držáku pro snadné vyjímání.

    Výhoda:

    • Sada úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem
    • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
    • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
    • Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
    • Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

    Rozsah dodávky:

    • 950/9 Hex-Plus 7 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, 9 dílný; 9x 950 BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka