950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 9 x 106 mm

Č. pol.: 05021060001
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05021060001
    EAN/GTIN 4013288018373
    Číslo výrobcu 05021060001
    Číslo L L60020 648

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
    • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
    • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.

    Výhoda:

    • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
    • Otěruvzdorné označení velikosti
    • Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
    • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
    • Metrický

    Rozsah dodávky:

    • 950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 9 x 106 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka