6002 Joker Oboustranný plochý klíč, 20 x 22 x 260.5 mm

Č. pol.: 05020260001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05020260001
    EAN/GTIN 4013288212764
    Číslo výrobcu 05020260001
    Číslo L L60020 4418

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní, metrický, oboustranný, otevřený klíč od firmy Wera: Má vše co musí klíč mít.
    • A má toho ještě mnohem víc.
    • Je rychlejší, silnější, dokonalejší i hezčí.
    • Prostě skutečný Joker, co by eso mezi klíči.
    • Patří do nové generace klíčů Wera Joker na šrouby a matice s šestihrannou hlavou.
    • Vyměnitelná kovová destička s přidržovací funkcí, umožňuje uchycení šroubu i matic.
    • Tvrdé ozubení destičky omezuje proklouznutí klíče.
    • Integrovaná, robustní hlava klíče s geometrií dvojitého šestihranu, zajišťuje přesné nasazení na hlavu šroubu nebo matici, umožňuje přenos podstatně vyšších utahovacích sil a snižuje nebezpečí proklouznutí.
    • Úhel opětovného nasazení pouhých 30° vylučuje časově náročné otáčení klíče, při šroubování v těsných prostorech.
    • Přenos vysokých utahovacích momentů v důsledku speciální geometrie výkovku s vysokou pevností v ohybu.
    • Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu proti korozi.
    • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ pro barevné rozlišení nářadí podle velikosti.

    Výhoda:

    • S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
    • Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
    • Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
    • Úhel zpětného nasazení pouhých 30°
    • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

    Rozsah dodávky:

    • 6002 Joker Oboustranný plochý klíč, 20 x 22 x 260.5 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka