9630 Magnetická lišta 6000 Joker 1 Sada otevřených ráčnových klíčů, 11 dílný

Č. pol.: 05020014001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 05020014001
    EAN/GTIN 4013288228949
    Číslo výrobcu 05020014001
    Číslo L L60020 5141

    Popis

    Popis:

    • Otevřený očkový klíč Joker 6000 s přídržnou funkcí pro šestihranné hlavy šroubů a matice.
    • Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice.
    • Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.
    • Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, a tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí.
    • Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování.
    • Mechanika ráčny na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů zajišťuje vysokou flexibilitu v úzkých montážních prostorech.
    • Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu.
    • Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí.
    • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.
    • Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí.
    • Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu.
    • Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně.

    Výhoda:

    • 11dílná sada
    • Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu. Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně.
    • Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí
    • S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
    • Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce

    Rozsah dodávky:

    • 9630 Magnetická lišta 6000 Joker 1 Sada otevřených ráčnových klíčů, 11 dílný; 11x 6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč: 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm, 8x144 mm, 11x165 mm, 12x170.7 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 18x235 mm, 10x159 mm; 1x 9610 Magnetická lišta Joker, až pro 11 očkoplochých šroubováků, bez výbavy: 30 x 370 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka