932 S/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek, 6 dílný

Č. pol.: 05018283001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05018283001
    EAN/GTIN 4013288134479
    Číslo výrobcu 05018283001
    Číslo L L60020 2347

    Popis

    Popis:

    • Sada sekacích šroubováků Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů.
    • S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
    • Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
    • S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem.
    • Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele.
    • S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin.
    • Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.
    • Částečně s upínáním nástrojů s vnitřním čtyřhranem v úderové ploše, které umožňuje při šroubování s příčnou rukojetí, ráčnou Zyklop nebo bitovou ráčnou přenášení vyšších utahovacích momentů.
    • Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.
    • S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

    Výhoda:

    • Sekací šroubovák pro šroubování, sekání, dlabání
    • Na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess
    • S průchozí šestihrannou čepelí
    • Úderová plocha s integrovaným vnitřním čtyřhranem a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty
    • S držákem pro montáž na zeď

    Rozsah dodávky:

    • 932 S/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: sekací šroubovák + stojánek, 6 dílný; 2x 917 SPHS Křížový šroubovák: PH 1x90 mm, PH 2x113 mm; 1x 932 A Plochý šroubovák: 0.6 x 3.5 x 80 mm; 3x 932 AS Plochý šroubovák: 0.8x4.5x100 mm, 1x5.5x113 mm, 1.2x7x138 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka