Stubby Set 2 Sada držáků bitů a šroubováků, 5 dílný

Č. pol.: 05008871001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05008871001
EAN/GTIN 4013288212344
Číslo výrobcu 05008871001
Číslo L L60020 4250

Popis

Popis:

  • Velmi malé šroubováky s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa.
  • Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.
  • Čepele vykazují všechny přednosti technologie bitů Wera.
  • Speciální zušlechtění povrchu čepelí pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
  • Čepele s přednostmi technologie bitů Wera
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • Stubby Set 2 Sada držáků bitů a šroubováků, 5 dílný; 2x 355 Držák křížových bitů PZ / šroubovák na karburátory: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 335 Malý držák bitů Stubby / šroubovák na karburátory: 0.6x3.5x24.5 mm, 0.8x4x24.5 mm, 1x5.5x24.5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka