Magnetická lišta na hlavice B 4 se sadou nástrčných hlavic Zyklop, připojovací rozměr 3/8″, 9 dílný

Č. pol.: 05005430001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05005430001
EAN/GTIN 4013288223234
Číslo výrobcu 05005430001
Číslo L L60020 4865

Popis

Popis:

  • Magnetická lišta na hlavice s 9 ručně a strojově ovládanými nástrčnými hlavicemi (non-impact), 3/8″.
  • Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné odebírání hlavic.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

Výhoda:

  • 9dílná sada hlavic na magnetické liště na hlavice, 3/8″
  • Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavic. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Pro ruční i strojní ovládání

Rozsah dodávky:

  • Magnetická lišta na hlavice B 4 se sadou nástrčných hlavic Zyklop, připojovací rozměr 3/8″, 9 dílný; 9x 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8″: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm; 1x 9601 Magnetická lišta pro hlavice, 3/8″, bez výbavy: 30 x 340 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.