8790 C Impaktor Deep nástrčná hlavice s připojovacím rozměrem 1/2″, 16 x 83 mm

Č. pol.: 05004833001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004833001
EAN/GTIN 4013288221957
Číslo výrobcu 05004833001
Číslo L L60020 4798

Popis

Popis:

  • Sada dlouhých nástrčných klíčů Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2″.
  • Pro hluboké šroubové spoje a vyčnívající závitové tyče.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.
  • Se šestihranným profilem a drážkou s dírou.
  • Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil.
  • Na šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Výhoda:

  • Robustní nástrčné hlavice Impaktor pro extrémně vysoké zatížení; pro použití s elektrickými nebo pneumatickými šroubováky s připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2″
  • Dlouhé nástrčné klíče pro hluboké šroubové spoje, vhodné také pro odpovídající vyčnívající závitové tyče v úzkých montážních prostorech.
  • Šestihranný profil pro přesné a šetrné šroubování s přenosem vysokých sil
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

Rozsah dodávky:

  • 8790 C Impaktor Deep nástrčná hlavice s připojovacím rozměrem 1/2″, 16 x 83 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka