8009 Zyklop Pocket Set 4, 27 dílný

Č. pol.: 05004285001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 05004285001
    EAN/GTIN 4013288227591
    Číslo výrobcu 05004285001

    Popis

    Popis:

    • Obsáhlá a prostorově nenáročná kombinace ráčny/šroubováku.
    • Kompaktní ráčna Zyklop se zásobníkem bitů do kapsy kalhot.
    • Magnetické přímé uchycení pro bity ¼″ a hlavice 3/8″.
    • Velice rychlá výměna nářadí díky uchycení bez aretace.
    • Hlava s aretací v úhlech 0°, 15° a 90° umožňuje použití nářadí jako ráčny a ráčnového šroubováku.
    • Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje malý zpětný úhel pouhých 5°.
    • Široké spektrum použití díky 12 bitům integrovaným v rukojeti.
    • Robustní mechanika ráčny zajišťuje dostatečný přenos krouticího momentu.
    • Perfektní kombinace ráčny Zyklop s 12dílnou sadou šroubováků.
    • 75 mm dlouhý univerzální držák pro bity 1/4″ je možné použít i jako nástavec.
    • Včetně ořechů pro nejběžnější rozměry.
    • V textilním pouzdru, vhodné pro připojení k systému Wera 2go.

    Výhoda:

    • 27dílná sada Zyklop Pocket s bity, ořechy, univerzálním držákem a nástavcem
    • Kompaktní ráčna Zyklop s integrovaným zásobníkem bitů
    • Magnetické přímé uchycení rychle mění ráčnu 3/8″ na ráčnový šroubovák s uchycením bitu 1/4″
    • Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
    • Přepínací ráčna s jemným ozubením (72 zubů) pro malý zpětný úhel pouhých 5°

    Rozsah dodávky:

    • 8009 Zyklop Pocket Set 4, 27 dílný; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 8794 SB Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 893/1/1 Univerzální držák: 1/4″ x 75 mm; 12x 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8″: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 14x29 mm, 16x30 mm; 2x 851/1 BTZ Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 867/1 BTZ Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm; 2x 800/1 BTZ Bity: 0.8x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 840/1 BTZ Bity: 4x25 mm, 6x25 mm; 2x 840/1 Z Bity: 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka