8009 Zyklop Pocket Set 3, 27 dílný

Č. pol.: 05004284001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 05004284001
EAN/GTIN 4013288227560
Číslo výrobcu 05004284001
Číslo L L60020 5181

Popis

Popis:

  • Obsáhlá a prostorově nenáročná kombinace ráčny/šroubováku.
  • Kompaktní ráčna Zyklop se zásobníkem bitů do kapsy kalhot.
  • Magnetické přímé uchycení pro bity ¼″ a hlavice 3/8″.
  • Velice rychlá výměna nářadí díky uchycení bez aretace.
  • Hlava s aretací v úhlech 0°, 15° a 90° umožňuje použití nářadí jako ráčny a ráčnového šroubováku.
  • Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje malý zpětný úhel pouhých 5°.
  • Široké spektrum použití díky 12 bitům integrovaným v rukojeti.
  • Robustní mechanika ráčny zajišťuje dostatečný přenos krouticího momentu.
  • Perfektní kombinace ráčny Zyklop s 12dílnou sadou šroubováků.
  • 75 mm dlouhý univerzální držák pro bity 1/4″ je možné použít i jako nástavec.
  • Včetně ořechů pro nejběžnější rozměry.
  • V textilním pouzdru, vhodné pro připojení k systému Wera 2go.

Výhoda:

  • 27dílná sada Zyklop Pocket s bity, ořechy, univerzálním držákem a nástavcem
  • Kompaktní ráčna Zyklop s integrovaným zásobníkem bitů
  • Magnetické přímé uchycení rychle mění ráčnu 3/8″ na ráčnový šroubovák s uchycením bitu 1/4″
  • Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
  • Přepínací ráčna s jemným ozubením (72 zubů) pro malý zpětný úhel pouhých 5°

Rozsah dodávky:

  • 8009 Zyklop Pocket Set 3, 27 dílný; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 8794 SB Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 893/1/1 Univerzální držák: 1/4″ x 75 mm; 12x 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8″: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm; 2x 851/1 BTZ Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 BTZ Bity: 3x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 4x25 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka