8767 C TORX® HF 3 sada bitových nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2″, 9 dílný

Č. pol.: 05004212001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004212001
EAN/GTIN 4013288185471
Číslo výrobcu 05004212001
Číslo L L60020 4037

Popis

Popis:

  • Sada ořechů s bity TORX® s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.

Výhoda:

  • Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
  • Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
  • Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 8767 C TORX® HF 3 sada bitových nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2″, 9 dílný; 9x 8767 C HF TORX® zástrčný nástavec Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2″: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.