Bicycle Set 2, 13 dílný

Č. pol.: 05004171001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05004171001
    EAN/GTIN 4013288211439
    Číslo výrobcu 05004171001
    Číslo L L60020 4313

    Popis

    Popis:

    • Včetně ručního držáku bitů 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor a vícekomponentní rukojeť Kraftform pro práci bez únavy.

    Výhoda:

    • Kompaktní 13dílná sada šroubováků pro použití s jízdními koly, také pro mobilní použití
    • Praktický sortiment pro samostatné provádění montážních prací a oprav
    • Lehká a robustní skládací taška s 12x89 mm dlouhým bity
    • Ergonomický ruční držák bitů Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor
    • Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje rychlou výměnu bitů

    Rozsah dodávky:

    • Bicycle Set 2, 13 dílný; 1x 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm; 2x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 4x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 6x 840/4 Z Bity: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka