8100 SA 11 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4″, palcová, 28 dílný

Č. pol.: 05004021001
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004021001
EAN/GTIN 4013288173850
Číslo výrobcu 05004021001
Číslo L L60020 3469

Popis

Popis:

  • Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše.
  • Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.
  • Přehledně uložitelné v dílenském regálu.
  • Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu.
  • Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
  • Zpětný úhel jen 5 stupňů
  • Pohodlná změna směru přepínací páčkou
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 8100 SA 11 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 1/4″, palcová, 28 dílný; 1x 8004 A Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/4″: 1/4″ x 141 mm; 9x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 LA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm; 4x 840/1 Z Bity: 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm, 7/32″x25 mm