8100 SA 9 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4″, palcová, 28 dílný

Č. pol.: 05004019001
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004019001
EAN/GTIN 4013288173843
Číslo výrobcu 05004019001
Číslo L L60020 3449

Popis

Popis:

  • Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše.
  • Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.
  • Přehledně uložitelné v dílenském regálu.
  • Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu.
  • Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
  • Jemné ozubení se 72 zuby
  • Malý zpětný úhel pouhých 5 stupňů
  • Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 8100 SA 9 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4″, palcová, 28 dílný; 1x 8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4″: 1/4″ x 152 mm; 9x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 LA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/4 TZ Bity: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 2x 855/4 TZ Bity: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 6x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm; 4x 840/4 Z Bity: 5/32″x50 mm, 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm, 1/4″x50 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely