Belt A (textilní pás), 8dílný, neosazený

Č. pol.: 05003890001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003890001
EAN/GTIN 4013288192417
Číslo výrobcu 05003890001
Číslo L L60020 4035

Popis

Popis:

  • Sada ořechů s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.

Výhoda:

  • Prázdný pás pro 8 ořechů/zástrčných nástavců, ¼″
  • S karabinovým háčkem
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • Belt A (textilní pás), 8dílný, neosazený; 1x Belt A (textilní pás), 8dílný, neosazený: 39 x 220 mm; 1x Pás na suchý zip 30: 30 x 200 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.