8100 SB 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8″, metrická, 43 dílný

Č. pol.: 05003594001
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003594001
EAN/GTIN 4013288121141
Číslo výrobcu 05003594001
Číslo L L60020 1931

Popis

Popis:

  • 43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 3/8″.
  • Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°.
  • Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze.
  • Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže.
  • Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny.
  • V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák.
  • Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu.
  • Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení.
  • Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.
  • Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí ″přilepení″ pokožky k rukojeti.
  • Měkčí, ″neklouzavé″ zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil.
  • Pro ořechy s čtyřhranem 3/8″ a spojovací díly 3/8″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.
  • S 18 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrem, 1 příčnou rukojetí, 1 prodloužením Wobble, 1 kardanovým kloubem, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 18 bity.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • Spojuje 5 typů ráčen do jedné
  • Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrem pro vysokou rychlost práce
  • 43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
  • Volně otočná hlava ráčny
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 8100 SB 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8″, metrická, 43 dílný; 1x 8000 B Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 3/8″: 3/8″ x 199 mm; 18x 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 3/8″: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm; 1x 8789 B Vratidlo T Zyklop, 3/8″: 3/8″ x 165 mm; 1x 8794 B Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8795 B Kardanový kloub Zyklop, 3/8″: 3/8″ x 50 mm; 1x 8784 B1 Spojovací díl Zyklop, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 1x 8796 SB Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 8796 LB Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 2x 851/1 Z Bity: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z Bity: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 7x 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 6x 840/1 Z Bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm; 1x 800/1 Z Bity: 1 x 5.5 x 25 mm