8100 SA 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4″, palcová, 41 dílný

Č. pol.: 05003535001
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003535001
EAN/GTIN 4013288121127
Číslo výrobcu 05003535001
Číslo L L60020 1899

Popis

Popis:

  • 41dílná sada pro začátečníky s nejnutnějšími součástmi ráčny ve stabilním kovovém kufru: Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4″.
  • Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°.
  • Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze.
  • Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže.
  • Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny.
  • V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák.
  • Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu.
  • Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení.
  • Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.
  • Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí ″přilepení″ pokožky k rukojeti.
  • Měkčí, ″neklouzavé″ zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil.
  • Pro ořechy s čtyřhranem 1/4″ a spojovací díly 1/4″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.
  • S 10palcovými ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrem, 1 prodloužením Wobble, 1 příčnou rukojetí, 1 kardanovým kloubem, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 24 bity.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • Spojuje 5 typů ráčen do jedné
  • Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrem pro vysokou rychlost práce
  • 41dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
  • Volně otočná hlava ráčny
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 8100 SA 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4″, palcová, 41 dílný; 1x 8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4″: 1/4″ x 152 mm; 10x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm, 9/16″x23 mm; 1x 8789 A Vratidlo T Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 110 mm; 1x 8794 A Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8795 A Kardanový kloub Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 35.5 mm; 1x 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 SA Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8796 LA Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 3x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 855/1 Z Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 8x 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 7x 840/1 Z Bity: 9/64″x25 mm, 5/64″x25 mm, 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 7/32″x25 mm; 3x 800/1 Z Bity: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mm