Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

Č. pol.: 05003431001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05003431001
    EAN/GTIN 4013288104250
    Číslo výrobcu 05003431001
    Číslo L L60020 1517

    Popis

    Popis:

    • Čepel VDE pro držadlo Kraftform Kompakt / výměnný systém pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí.
    • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
    • Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

    Výhoda:

    • Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby TORX®
    • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
    • Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
    • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
    • Zkouška každého kusu

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka