8740 A Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″, 5/64″ x 28 mm

Č. pol.: 05003380001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003380001
EAN/GTIN 4013288189820
Číslo výrobcu 05003380001
Číslo L L60020 3728

Popis

Popis:

  • Ořech s bitem s připojovacím rozměrem 1/4″.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Výhoda:

  • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8740 A Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″, 5/64″ x 28 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.