8740 B HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8″, 7 dílný

Č. pol.: 05003180001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05003180001
    EAN/GTIN 4013288195050
    Číslo výrobcu 05003180001
    Číslo L L60020 3683

    Popis

    Popis:

    • Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 3/8″ a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.
    • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

    Výhoda:

    • Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
    • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
    • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
    • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
    • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

    Rozsah dodávky:

    • 8740 B HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop pro šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8″, 7 dílný; 7x 8740 B HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8″: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 7x100 mm, 8x100 mm, 9x100 mm, 10x100 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka