87 Kombinovaná čepel, TX 6 x TX 8 x 175 mm

Č. pol.: 05002966001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05002966001
    EAN/GTIN 4013288000620
    Číslo výrobcu 05002966001
    Číslo L L60020 29

    Popis

    Popis:

    • Kombinovaná čepel pro rukojeti Vario.
    • Oboustranné čepele jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu na bity, který zajišťuje delší životnost produktu.
    • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

    Výhoda:

    • Kombinovaná čepel TORX®/TORX® pro ruční držáky Vario
    • Šestihrany 6 mm z matné chromniklové oceli
    • Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
    • Dvě velikosti profilů na jedné čepeli

    Rozsah dodávky:

    • 87 Kombinovaná čepel, TX 6 x TX 8 x 175 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka