Přesný vodicí šroub se zdvihem 25 mm

Č. pol.: 04AZA165
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 04AZA165
EAN/GTIN 4946368408842
Číslo výrobcu 04AZA165
Číslo L L40010 14687

Popis

Popis:

Kromě standardních mikrometrických hlav vyrábí Mitutoyo jednoduché a levné přesné závitové šrouby pro přesné polohovací mechanismy a jemné posuvové mechanismy. Společnost Mitutoyo vyrábí také vodicí šrouby se speciálními specifikacemi, například s roztečí 0,25 mm. Kromě toho lze mikrometrické hlavy vyrobit tak, aby splňovaly rozměry a tvar podle požadavků zákazníka.

Charakteristika:

Model: BS-25
Functions: Feed pitch 0,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka