nástrčný kľúč magnetický 55 mm A.

Č. pol.: 04640
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 04640
EAN/GTIN 4010995046408
Číslo výrobcu 04640
Číslo L L60070 3073

Popis

Popis:

  • Vstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar E 6,3
  • Použití: Na šroubové spoje všeho druhu, pro řemeslnou výrobu i průmysl
  • Použití: Když musí šrouby bezpečně držet
  • Extra: Se silným trvalým magnetem
  • Matksiál: Kvalitní chrom-vanadová ocel, průběžně tvrzená
  • Pro univkszální použití

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Imbusový kľúč (in.): 3/8″
  • celková dĺžka (mm): 55 mm
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka