Ohebné ocelové pravidlo z nerezové oceli Rozteč B 3000 x 30 x 2,0 mm

Č. pol.: 0460233
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0460233
EAN/GTIN 4029713210557
Číslo výrobcu 0460233
Číslo L L40510 2299

Popis

Prevedenie:

  • Nerezová pružinová ocel
  • ES stupeň II
  • Pravidla se speciálními stupnicemi nebo jinými stupnicemi jsou k dispozici na vyžádání

Popis:

Ohebné ocelové pravítko z nerezové pružinové oceli, třída EC 2, stupnice: 1/2 mm nahoře a mm dole. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Délka: 3000 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.