Ohebné ocelové pravidlo nerezová ocel Rozteč A mm/mm 500 x 20 x 0,5 mm

Č. pol.: 0460205
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0460205
EAN/GTIN 4029713210342
Číslo výrobcu 0460205
Číslo L L40510 1797

Popis

Prevedenie:

  • Nerezová pružinová ocel
  • ES stupeň II
  • Pravidla se speciálními stupnicemi nebo jinými stupnicemi jsou k dispozici na vyžádání

Popis:

Ohebné ocelové pravidlo z nerezové pružinové oceli, třída EC 2, stupnice: mm nahoře a dole.

Charakteristika:

  • Délka: 500 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.