Speciální obvodový pásový měřič ″Pimeter″ bez mrazu ø 700 - 1100 mm

Č. pol.: 0458204
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0458204
EAN/GTIN 4029713264871
Číslo výrobcu 0458204
Číslo L L40510 405

Popis

Prevedenie:

  • Tovární standard
  • Posuvná měřítka 0,1 mm
  • Stupnice hlavní stupnice 1 mm

Popis:

Ocelový metr na měření obvodu a průměru, vyrobený z nerezové pružinové oceli. Pro obvod 2190-3460 mm a pro průměr 700-1100 mm. Dělení 1 mm, nonius 0,1 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová pružinová ocel

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka