Speciální rozměr obvodového pásu ″Pimeter″ ø 3900 - 4300 mm

Č. pol.: 0458112
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0458112
EAN/GTIN 4029713282240
Číslo výrobcu 0458112

Popis

Prevedenie:

  • Tovární standard
  • Posuvná měřítka 0,1 mm
  • Stupnice hlavní stupnice 1 mm

Popis:

Ocelový metr na měření obvodu a průměru, vyrobený z pružinové oceli. Pro obvod 12250-13500 mm a pro průměry 3900-4300 mm. Odstupňování 1 mm, nonius 0,1 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Pružinová pásová ocel

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka