eloxovaná hliníková profilová stupnice s dělením po 1000 mm

Č. pol.: 0453434
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0453434
EAN/GTIN 4029713026790
Číslo výrobcu 0453434
Číslo L L40510 2065

Popis

Prevedenie:

  • Zkosená hrana
  • Neoslňující graduace mm
  • Tovární standard

Popis:

Hliníkové pravidlo, eloxované. S bodovým okrajem a matnou mm-škálou bez odlesků.

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník, tvrdý eloxovaný
  • Délka: 1000 mm

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.