Pracovní měřítko DIN 866/B 4000 mm

Č. pol.: 0452108
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 0452108
EAN/GTIN 4029713210151
Číslo výrobcu 0452108
Číslo L L40510 1467

Popis

Prevedenie:

  • Odstupňovaná stupnice začíná přímo na konci pravidla, druhý konec má ochranný konec 10 mm
  • mm stupnice se stupnicí

Popis:

Pracovní pravítka ze speciální oceli, tvar B, dělení v mm, třída tolerance podle DIN 2268. Dodáváno jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 4000 mm

Norma:

DIN 866-B

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka