Pracovní pravidlo DIN 866/A 1000 mm

Č. pol.: 0451102
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 0451102
EAN/GTIN 4029713210007
Číslo výrobcu 0451102
Číslo L L40510 1628

Popis

Prevedenie:

  • oboustranně 10 mm ochranné konce
  • mm stupnice se stupnicí

Popis:

Kontrolní stupnice ze speciální oceli, tvar A, s 10mm ochrannými konci na obou stranách, odstupňování po mm. Třída tolerance podle DIN 2268. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 1000 mm

Norma:

DIN 866-A

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka