Pracovní měřítko DIN 866/A 500 mm

Č. pol.: 0451101
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0451101
    EAN/GTIN 4029713209995
    Číslo výrobcu 0451101
    Číslo L L40510 2049

    Popis

    Prevedenie:

    • oboustranně 10 mm ochranné konce
    • mm stupnice se stupnicí

    Popis:

    Kontrolní stupnice ze speciální oceli, tvar A, s 10mm ochrannými konci na obou stranách, odstupňování po mm. Třída tolerance podle DIN 2268. Dodává se jednotlivě balené.

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Délka: 500 mm

    Norma:

    DIN 866-A

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka