připojovací kabel testo 350, 5 m

Č. pol.: 0449 0076
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Senzory vlhkosti a teploty

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0449 0076
    EAN/GTIN 4029547011207
    Číslo výrobcu 0449 0076

    Popis

    Popis:

    Použijte propojovací kabel pro datovou sběrnici Testo mezi řídicí jednotkou a analytickým boxem - nebo mezi několika analytickými boxy
    • Propojovací kabel je k dispozici také v následujících délkách: 10 m, 30 m, 40 m, 50 m, 70 m, 90 m, 100 m a 250 m
    • V případě zájmu kontaktujte náš zákaznický servis Testo.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka