Popis:
Norma: DIN 32876
Měřicí rozsah: v závislosti na připojené sondě
Kryt: hliník
Digitální rozhraní: TLC, RS232, USB HID
Jednotky: mm/in
Snímací frekvence: 260 kHz
Kruhová stupnice: s
Přírůstek číslic: 0,001 µm
Počet tříd: dobrá (8), přepracování (1), zmetek (1)
Vstupy: 1:
2 vstupy pro inkrementální sondy Heidenhain
2 USB vstupy pro měřicí zařízení
Při 20 °C a relativní vlhkosti ≤ 50 %:
Drift nulového bodu ≤ 0,15 μm / °C
Rozměry:
Pouzdro: 1: 112 x 190 x 119 mm
Snímek: 155 x 87 mm
Dodávka obsahuje:
Zobrazovací zařízení TWIN-T20 nano
Napájecí zdroj + kabely EU, UK, US a CH
Protokol o vlastním testování
Rychlý návod k použití včetně prohlášení o shodě.