Chromat 100 x 150 mm dvojitá a nastavitelná lišta

Č. pol.: 0416301
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0416301
EAN/GTIN 4029713209773
Číslo výrobcu 0416301
Číslo L L40510 510

Popis

Prevedenie:

  • Zajišťovací šroub
  • Speciální ocel, rameno ukazatele je matně chromované
  • Tovární standard
  • Nastavitelná dorazová tyč 10° - 170°
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů
  • Dvoucestná nastavitelná zarážka

Popis:

Stupňový měřič (šikmý) s dvojitou dorazovou lištou a nastavitelnou lištou 10°-170°. Vyrobeno ze speciální oceli, se zajišťovacím šroubem. Stupňové stupnice odstupňované s vysokou přesností laserem, matně chromovaná stupňová příčka. Drm. stupně přídě 100 mm, volná noha 150 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 150

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.