Chromat 300 x 600 mm s nastavitelnou lištou

Č. pol.: 0415305
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0415305
EAN/GTIN 4029713209766
Číslo výrobcu 0415305
Číslo L L40510 1802

Popis

Prevedenie:

  • Zajišťovací šroub
  • Speciální ocel, rameno ukazatele je matně chromované
  • Tovární standard
  • Nastavitelná dorazová tyč 10° - 170°
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů

Popis:

Stupňové měřidlo (šikmá míra) s nastavitelnou lištou 10°-170°. Vyrobeno ze speciální oceli, se zajišťovacím šroubem. Stupňové stupnice odstupňované s vysokou přesností laserem, matně chromovaná stupňová příčka. Drm. stupně ohybu 300 mm, volná noha 600 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 600

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka