Chromat 250 x 500 mm s nastavitelnou lištou

Č. pol.: 0415304
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0415304
EAN/GTIN 4029713002268
Číslo výrobcu 0415304
Číslo L L40510 2100

Popis

Prevedenie:

  • Zajišťovací šroub
  • Speciální ocel, rameno ukazatele je matně chromované
  • Tovární standard
  • Nastavitelná dorazová tyč 10° - 170°
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů

Popis:

Stupňové měřidlo (šikmá míra) s nastavitelnou lištou 10°-170°. Vyrobeno ze speciální oceli, se zajišťovacím šroubem. Stupňové stupnice odstupňované s vysokou přesností laserem, matně chromovaná stupňová příčka. Drm. stupně ohybu 250 mm, volná noha 500 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 500

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka